カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
「lt19wpc」の検索結果
特価

LED投光器(充電式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間防塵防水性能IP5X点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000エコロジー商品省エネ