カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- TRUSCO(2)
- SK11(2)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- トップ工業(1)
- 日研工作所(1)
- 大阪魂(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mwr300」の検索結果

ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
TONE ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスリムプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9全長(mm)216質量(g)274種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 鉄線4
ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール