カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • KITO(キトー)(16)
  • 三菱電機(11)
  • ローズ産業(8)
  • (4)
  • グランド印刷(4)
  • ワンダーキット(2)
  • あかしや(2)
  • アバーメディア(2)
  • コクヨ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • GORIN(ゴリン)(1)
  • ニーズ(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • SK11(1)
  • WISENET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv60」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(8個)
    欠品中
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレーケーストラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7差込角(mm)19.0寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
  • インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    35,980税込39,578
    1セット(8個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6799質量(kg)6.3差込角(mm)19.0ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46Lセット商品数8
  • インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角
  • インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
    トラスコ品番810-9679セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150質量(kg)6.2差込角(mm)19
  • インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット用ピン(10本入)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用Oリング

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。