TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅S(mm)36適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応