カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4033s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット用ピン(10本入)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角サイズを変えるアダプターです
    用途インパクトレンチで使用します
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4033SOリング/RAS322S差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角6角
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
  • インパクトボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ
    適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S差込角(mm)19.0寸法L1(mm)25寸法D2(mm)38首振角度(°)約20
  • インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S差込角(mm)19.0寸法L1(mm)25差込角(DR)19.0凹×12.7凸
gp40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gp40