カテゴリ
- 作業工具(14)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- Panasonic(パナソニック)(194)
- ケルヒャー(62)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
- ダイヤトレンド(44)
- StarTech.com(39)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 大阪魂(35)
- CKD(13)
- LINDY(13)
- アソー(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- エレコム(10)
- オーム電機(10)
- TDT(田野井)(10)
- Intel(インテル)(10)
- サンワサプライ(9)
- 日研工作所(9)
- 吉沼硝子(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p8p」の検索結果

ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セットほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番323-5068セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3質量(g)280差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット欠品中ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1292セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3)材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個欠品中RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット(12点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(15点組)当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。トラスコ品番369-7258セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)3.3差込角(mm)12.7セット商品数15
ツールセット TSH330
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(54点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。質量(kg)12.7差込角(mm)9.5セット商品数54収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
コードレスシンプルトルコン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥829,800税込¥912,7801台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ツールセット TSA3309
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥55,980税込¥61,5781セット(54点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
M24コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(35点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット9日以内出荷壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。トラスコ品番432-7535セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)23.1差込角(mm)9.5入組点数65点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)23.1