カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
「rh2chs」の検索結果

コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。差込角(mm)凸6.35全長(mm)88トラスコ品番469-9971歯数60質量(g)60
ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(11点組)当日出荷狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。 ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)差込角(mm)6.35付属品PEケース/ウレタントレートラスコ品番470-0015セット内容ソケット(6角):2S-5.5、06、07、08、10、12、13、14/コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2CHS/エクステンションバー(ホールドタイプ):EX20-075H/ボールジョイント:BJ20質量(kg)0.35差込角(mm[inch])6.35(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13、14