カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(5)
  • トップ工業(15)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • スーパーツール(3)
  • brembo(3)
  • TRUSCO(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • オート(1)
  • trad(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-17×19」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めがねレンチセット(45°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,298税込10,228
1セット(6本組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
めがねレンチセット(45°ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(5本組)
当日出荷
セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
形状オフセットトラスコ品番120-0216質量(kg)0.25
ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
欠品中
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
スパナ/レンチカテゴリ