カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- brembo(6)
- トップ工業(4)
- Vesrah(3)
- AFAM(アファム)(3)
- TRUSCO(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rm13×17」の検索結果

ラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
ツールセット TSS450
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(62点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302