カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
「rmw-1215」の検索結果

4ウェイラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
4ウェイラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。形状ストレートラチェット機構ありトラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619質量(kg)0.47