ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
トラスコ品番323-5041セット内容ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴンソケット内容(mm)3/4/5/6/8/10
ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用サイズミリ先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSH430TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥59,980税込¥65,978
1セット(52点組)
当日出荷から翌日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
電動パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から4日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
ツールセット TSA4120TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥59,980税込¥65,978
1セット(43点組)
当日出荷
手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
セット商品数43差込角(mm)12.7トラスコ品番810-9349セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)10ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
ソケットホルダー(凹・アルミタイプ)用のクリップです。ソケットの保管・管理に。
用途ソケットの保管・管理に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30質量(g/個)10RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット (フルセット) 146TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,978
1セット(66点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。
大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
セット商品数66差込角(mm)6.35、12.7、19.0トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12ソケット(6角)2SB-06(3/16、2SB-08(1/4、2SB-12(3/8)ソケット(12角)4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ソケット(12角)6D-26、27、29、30、32、35、36、38、41ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)471スピンナハンドルNS2スピンナハンドルNS4T形スライドハンドルSL20T形スライドハンドルSL40ドライバー形ハンドル115ソケットホルダーSH1210、SH1206エクステンションバー206(50mm、207(150mm、エクステンションバー320(75mm、321(150mm、407(250mm、エクステンションバー610(200mm、ユニバーサルジョイントUJ20ユニバーサルジョイントUJ40メタルケースMC146質量(kg)14.3
ツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
用途各種産業機械メンテナンス用。材質本体:スチール