カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(1)
- SMC(17)
- CKD(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
「smc vhs40-04」の検索結果

エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)