新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(67件のレビュー)当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
新型コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
フックスパナ(調整式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15度です。
首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg/セット)1.02トラスコ品番323-5271質量(kg)1.02首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1セット(7本組)
当日出荷
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)
新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
新型コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
トラスコ品番407-9302セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19質量(g)900
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。
めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
付属品ツールケースセット内容11点二面幅(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21首振りありラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
薄型スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
切替式ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構ありトラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3
クイックラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。ラチェット機構ありトラスコ品番389-3740セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19質量(g)960
スパナセット(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032材質/仕上構造用鋼/メッキ処理質量(kg)1商品構成セット品
クロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。二面幅(mm)17・19・21差込角(mm)12.7
コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用サイズミリ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがねRoHS指令(10物質対応)対応
スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152商品構成セット品
クイックスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(5本)ほか
当日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
首振ラチェットめがねレンチセット 10pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-9200セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)2
薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
チタンツールコンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
ラチェット機構ありトラスコ品番369-9218セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19質量(g)940タイプ切り替えタイプ