スピードクロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。
ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。
バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。
スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷から25日以内出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向右主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
T形レンチホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
T形レンチを5本まで収納可能。
ホルダーは折り畳み収納可能。
固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
トラスコ品番759-4054材質スチール質量(kg)0.31色ブラック耐荷重N(kgf)25
T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
L型又はT形レンチとしても使える。
差込角部がスライドするので、ターンが容易。
電動タイヤレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
M16・M20ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用質量(kg)5.1締付トルク(N・m)(常用)540
M20・M22ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から9日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用質量(kg)5.6締付トルク(N・m)(常用)735
M22・M24ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用質量(kg)6.1締付トルク(N・m)(常用)850
T形レンチショートハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状全長(mm)250全幅(mm)150
スピードT形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
頭部を中心に置いて早回し作業、端に寄せて強い締め付けができます。角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2094材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
ラチェットアダプターリペアキット 適応機種:RAD30TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
スピンナハンドルやT形レンチと組み合わせてラチェットハンドルとして使えるアダプターです。ハンディデジトルクと一緒に使うと便利です。
仕様●適応機種:RAD30アズワン品番67-5848-91
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2312材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼