カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(24)
  • サイマコーポレーション(14)
  • 八幡ねじ(10)
  • KTC(8)
  • JTC(8)
  • FPC(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • ミスターマイスター(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • SMC(6)
  • タンガロイ(6)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • Pro-Auto(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • RS PRO(6)
  • E-Value(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tレンチ 12mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
31,980税込35,178特価
1式
当日出荷から93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(角駒式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(ボール式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケット部6角形状
寸法L(mm)650
T型ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールバッグセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
51,980税込57,178
1式
93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1式
93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
37,980税込41,778
1式
93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。