カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](4)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- HAKKO(白光)(6)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SMC(6)
- イスカル(3)
- エスコ(6)
- コクヨ(2)
- コノエ(2)
- シャープ(2)
- ダルトン(6)
- ノーブランド(2)
- ハネウェル(2)
- メディアカバーマーケット(38)
- 岩田製作所(10)
- 椿本チエイン(9)
- 水本機械製作所(12)
- 渡辺電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t19-b」の検索結果
特価

インパクト用ピン PINシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥719税込¥7911パック(10個)当日出荷仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥46,980~税込¥51,678~1式93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。