カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 椿本チエイン(8)
- BEST(ベスト)[金物](7)
- 富士電機(6)
- FPC(4)
- イスカル(3)
- TRUSCO(3)
- CKD(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニューレジストン(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
「t36-50」の検索結果
特価

ソケットレンチセット 200MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途大型機械整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】24、27、30、32、36、41、46、50トラスコ品番116-2381セット内容ソケット(12角):6D-24、27、30、32、36、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
ソケットレンチセット 230M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥84,980税込¥93,4781セット(26点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途土木整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60トラスコ品番116-2373セット内容ソケット(12角):6D-19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60/ラチェットハンドル:471/スピンナハンドル:411/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)/ユニバーサルジョイント:408質量(kg)20.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)575×245×95ケースメタルケース:MC230
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥669,800税込¥736,7801台翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5