カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(10)
  • モリヤマ化成(1)
  • カクケイ(1)
  • JAPPY(2)
  • 大阪魂(59)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • 渡辺電機工業(33)
  • ダイヤトレンド(32)
  • イスカル(26)
  • JTC(21)
  • SWAGE-LINE(18)
  • ニッセイ(15)
  • TRUSCO(14)
  • エバオン(13)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • brembo(12)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • Wera(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8-12」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
欠品中
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ソケットレンチセット 800MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 800MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5739セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.8
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
欠品中
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
ソケットレンチセット 260MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 260MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(20点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1717セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110)質量(kg)5.0
ソケットレンチセット CX3172 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット CX3172TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(24点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24差込角(mm)9.5トラスコ品番818-8765セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)3
ソケットレンチセット 1800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1800MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
16,980税込18,678
1セット(19点組)
欠品中
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数19差込角(mm)6.35トラスコ品番369-4496セット内容ソケット内容ミリ:6角:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.2
ソケットレンチセット MX400 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット MX400TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(39点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
セット商品数39差込角(mm)12.7トラスコ品番810-9140セット内容ソケット内容(mm):12角:10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32 12角ディープ:12、13、14、17、19、21、24、30 ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14 ドライバービットソケット:P2、M2ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH4H)、T形スライドハンドル(SL-40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)8.7
ソケットレンチセット S2187C TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット S2187CTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(25点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数25差込角(mm)6.35トラスコ品番818-8764セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.25
ミックスソケットレンチセット MX200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセット MX200TONE(トネ/旧:前田金属工業)
24,980税込27,478
1セット(26点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
セット商品数26差込角(mm)6.35トラスコ品番810-9138セット内容ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206、207)、ユニバーサルジョイント(UJ-20)ソケット内容(mm):6角:5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、146角ディープ:7、8、10、12、13ヘキサゴン:3、4、5、6、8質量(kg)2.0
ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールバッグセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレス建方1番(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷から23日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
M16・M20ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用質量(kg)5.1締付トルク(N・m)(常用)540
M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M20・M22ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷から9日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用質量(kg)5.6締付トルク(N・m)(常用)735
コードレストルシャット(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレストルシャット(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22・M24ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用質量(kg)6.1締付トルク(N・m)(常用)850