カテゴリ

  • 作業工具(50)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
  • StarTech.com(8)
  • モートーン(4)
  • カクダイ(3)
  • brembo(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アウス(2)
  • ANEX(2)
  • イシハシ精工(2)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ユーザー(2)
  • ONETONE(2)
  • DOD(ディーオーディー)(2)
  • Electro Harmonix(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 115」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバー形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバー形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。寸法S(mm)9.5全長(mm)200トラスコ品番363-0207質量(g)190差込角(mm)9.5軸長(mm)90差込角(mm[inch])9.5寸法A(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 1850M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1850M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(11点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    用途精密機器差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCS20830
  • トルクスプラスビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスプラスビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10点)ほか
    当日出荷
    差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダ
  • TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
    用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
  • ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットホルダーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
    材質構造用鋼寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12先端形状6角二面幅S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
  • ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートメガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
    形状オフセット
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
    差込角(mm)12.7
  • ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ロングタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
    種別ジョイント
  • ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
    寸法L(mm)125.0差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状ボールポイントヘキサゴン
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
    用途自動車整備用全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • ショートめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートめがねレンチ(ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
    形状ストレート
  • ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールケース

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    工具や部品の整理や収納に便利です。 選べる3サイズ展開です。
    材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])25.4 [1]穴角12角
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(11点)
    当日出荷
    細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
    付属品ビット用ホルダ
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状トルクス
  • ソケットレンチセット 1800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1800M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(19点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCA001
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップボックスドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法L(mm)250
  • グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(ナットロック)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    仕様インチサイズ形状オフセット曲り角度(柄部)45°
  • ソケットレンチセット 1850 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1850

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(11点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    トラスコ品番369-4500セット内容ソケット内容インチ:6角:3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115)質量(kg)0.9差込角(mm)6.35セット商品数11
  • ミックスソケットレンチセット 230MX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
    用途組み立て・整備トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8差込角(mm)6.35、9.5セット商品数33
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ミックスソケットレンチセット MX200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミックスソケットレンチセット MX200

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(26点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB013
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差替式のためビットを交換して使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)38.1
  • ソケットレンチセット S2187C TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット S2187C

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(25点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    トラスコ品番818-8764セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.25差込角(mm)6.35セット商品数25