カテゴリ
- 作業工具(12)
- トラック輸送・安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3)
- 泉精器製作所(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- アウス(2)
- 岩田製作所(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- モートーン(2)
- G-CRAFT(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- KTC(1)
- ミドリ安全(1)
- 武蔵ホルト(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ハゼット(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- コミネ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tone 148」の検索結果

ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。差込角(mm)19寸法D2(mm)44
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(7本組)当日出荷トラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)首振りありラチェット機構あり
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番369-9102歯数48全長(mm)140質量(g)140差込角(mm)6.35
伸縮スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640質量(kg)1.1寸法L(mm)490寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19
ラチェットメガネレンチ 首振式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。用途アウターナット・インナーナット脱着用寸法L(mm)90差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法D2(mm)50