カテゴリ

  • 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • 作新工業(5)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • SPARKFUN(2)
  • H&H(1)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • ホンダ(1)
  • ユニット(1)
  • ハゼット(1)
  • コミネ(1)
  • AMPHENOL(1)
  • SUNDRY(角利産業)(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 158」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • TONE 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
    入力部の差込角(mm)12.7
  • インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角サイズを変えるアダプターです
    用途インパクトレンチで使用します
  • TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
    入力部の差込角(mm)12.7
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
  • グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アルミパイプレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
    仕様グリップ・目盛表示付
  • グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップボールポイントヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • 充電式電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • ラチェットメガネレンチ 切替式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ 切替式

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット(15個)
    欠品中
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2