カテゴリ
- 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
- 三菱ふそう(8)
- AMPHENOL(5)
- TRUSCO(3)
- D'Addario(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- ノガ(1)
- ホンダ(1)
- トヨタ(1)
- 日野自動車(1)
- DELTRON(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- モートーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tone 171」の検索結果

ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。歯数72
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ホールドニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。歯数72
チタンツールコンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。