カテゴリ
- 作業工具(3)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- KTC(4)
- TRUSCO(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- 空研(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tone ar3100」の検索結果
特価

エアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアーラチェットレンチ スタビータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920全長(mm)128質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)