カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(3)
  • ベッセル(2)
  • ホーザン(2)
  • アネスト岩田(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • フジ矢(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SK11(1)
  • RIZDE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone aws-200」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートワイヤーストリッパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートワイヤーストリッパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。
    用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
  • 光ファイバーケーブルストリッパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    光ファイバーケーブルストリッパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
    用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm全長(mm)178質量(g)145被覆最大外径(Φmm)1.2
  • ホールドニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホールドニッパ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や細い鉄線を切る工具です。
    用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2