カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
  • アソー(8)
  • SPARKFUN(2)
  • ANEX(1)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 東日製作所(1)
  • フルプラ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • TONEX(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone pt02」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED付ピックアップツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
    トラスコ品番790-1267全長(mm)615質量(g)126電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)光源白色LED1灯つかみ寸法最大Φ23mm光束(Lm)3保持力(マグネット)0.9kg以下
  • LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED付ピックアップツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
    トラスコ品番495-9272質量(kg)126(電池含む)寸法L(mm)615寸法A(mm)76寸法T(mm)14.5光源1灯LED(照度)3ルーメン
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51最大締付トルク(N・m)2100ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
    トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]最大出力トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
    付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36