カテゴリ

  • 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(3)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone rmfq」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    首振りありラチェット機構あり
  • 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(7本組)
    当日出荷
    トラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)首振りありラチェット機構あり
  • 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。 めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
    付属品ツールケースセット内容11点二面幅(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21首振りありラチェット機構あり
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
    付属品メタルケースセット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20セット商品数32点
  • 首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0992セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
  • 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で早回しが可能です。
    トラスコ品番195-4859セット内容RMFQ-08、RMFQ-10、RMFQ-12質量(kg)0.2セット商品数3
  • ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ワークキャビンセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    99,980税込109,978
    1セット(63点)
    翌々日出荷
    完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
    トラスコ品番864-2882セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.3タイプ引出2段、下段1段差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数63質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-13
  • ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビンセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    149,800税込164,780
    1セット(63点)
    翌々日出荷
    完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
    トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数63質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12