カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(3)
- スーパーツール(2)
- Wera(1)
- トップ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tone rmq」の検索結果

クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷付属品ビニールバック入セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-89
クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。トラスコ品番389-3740セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19質量(g)960ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
首振クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(7本組)当日出荷トラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。トラスコ品番323-5271セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg)1.02質量(kg/セット)1.02首振りありラチェット機構あり