強力ニッパ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)欠品中
銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ホールドニッパTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
斜ニッパTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
弱電関係の細線を切る工具です。(鉄線は切れません)
強力ニッパに比べ切断面が平らになります。
用途弱電関係の細線や銅線を切る作業用トラスコ品番217-9147材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)146質量(g)90切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番65-2059-63
ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)190仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
スベラン強力ニッパTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。トラスコ品番553-7361全長(mm)164材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応