カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- CKD(1)
- サイバーストーク(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- SUNLINE(1)
- JOYN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usc-200」の検索結果

万能ハサミ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。用途薄い金属板・革・布・線材などの切断全長(mm)200質量(g)155寸法L(mm)200切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで寸法W(mm)55.0寸法T1(mm)8.0寸法T2(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応