カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トプコン
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,667)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
トプコン
トプコンのページです。トプコンは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 設立 | 1932/09/01 |
| 所在地 | 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 |
特価

トプコン 受光器ホルダー6型
トプコン(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
オートレベルAT-B4A
トプコン¥57,980税込¥63,7781台欠品中測量から土木、建築まで幅広くカバー用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
受光器
トプコン¥58,980税込¥64,8781台当日出荷スタンダードなレベルセンサーです。用途ローテーティングレーザー用受光器材質ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm防塵防水性能保護等級IP66使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚
トプコン¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀長さ(mm)215幅(mm)130全長(mm)215質量(kg)1.85高さ(mm)140使用温度範囲-20℃~+50℃倍率32x感度10'/2mm分解力3.0"防水性IPX6(JIS C 0920)
トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF”
トプコン¥419,800税込¥461,7801台5日以内出荷長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。トラスコ品番230-4524セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)電源単3アルカリ電池×4本(別売)最小表示20”検出方式水平角:片側 鉛直角:片側倍率30倍倍率(倍)30保護等級IP66波長(nm)633到達距離(m)50像正視界1°30'最短合焦距離1mレーザー安全基準クラス2
【レンタル】デジタル照度計(校正書付)
トプコン¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に! 計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと)寸法(mm)188×65×34(突起部除く)質量(g)200(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品)表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ)直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ)温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1')斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
【レンタル】デジタル照度計(校正書付)
トプコン¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷計量法の型式承認試験に合格 作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H)測定範囲0.01~199000Lx質量(g)270(電池含む)電源9V乾電池(JIS 6F22)×1連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ
トプコン¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ
トプコン¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ
トプコン¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
トプコン ダイアゴナルアイピース13型
トプコン¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。トラスコ品番266-9008材質外装:アルミ、レンズ:ガラス倍率ー倍率(倍)ー
トプコン 急速充電器セットCDC77-11
トプコン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用トラスコ品番266-9003材質外装:PC樹脂倍率ー倍率(倍)ー
トプコン バッテリーBDC71
トプコン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。トラスコ品番266-8999材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池倍率ー倍率(倍)ー
オートレベルAT-B3A
トプコン¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷測量から土木、建築まで幅広くカバー用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚
トプコン¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±10″光源685nm自動整準範囲±5°
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚
トプコン¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±7″光源690nm自動整準範囲±5°
【レンタル】レーザーセンサー
トプコン¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)質量(kg)2.3(乾電池含む)電源アルカリ形単2乾電池×4検出幅(mm)250
トプコン リモートコントローラーRC-40
トプコン¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷リモコンでモード切替や、ラインの位置合わせが可能用途ローテーティングレーザーRL-VH4DR用リモートコントローラー電源単3形乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31.4×59×116本体質量(g)約150(電池含む)保護等級IP66使用範囲(m)30以上
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら