カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- トプコン
- エスコ(57)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- RS PRO(3)
- ニチコン(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MACRONIX(1)
- GEDORE(1)
- StarTech.com(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- DENALI(1)
- プロトブレンボ(1)
「m4x25mm」の検索結果
特価

オートレベルAT-B4A
トプコン¥57,980税込¥63,7781台当日出荷測量から土木、建築まで幅広くカバー用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6