カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(40)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 農業資材・園芸用品(2)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ノックス
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,615)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- エスコ(68,624)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,508)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,617)
- 50,000-100,000円(2,860)
- 100,000円以上(1,878)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
サビラーズ エアゾール
ノックス¥14,980税込¥16,4781ケース(480mL×6個)当日出荷スプレーになったサビラーズを塗布もれ・塗布困難・鉄筋の曲がった個所などに簡単に塗布できます。 鉄筋とコンクリートの付着を妨げません。用途鉄筋の防錆剤色淡黄色タイプ高分子化合物、有機溶剤引火点(℃)23塗布面積(m2)(1L当たり)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1296mL密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性
サビラーズ
ノックス¥17,980~税込¥19,778~1缶(4L)ほか当日出荷から8日以内出荷黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NKスプレヤー
ノックス¥42,980税込¥47,2781台当日出荷鋼製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。 ふたは簡単に取り外しでき、口径が大きく注入が簡単です。 圧は手動で簡単に蓄圧できます。液は目印(8L)以内に入れて下さい。型式手持式種類手動式容量(L)8ホース長さ(m)2
エム・キュアリング
ノックス¥19,980税込¥21,9781缶(17kg)当日出荷コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2
ハイサビラーズ
ノックス¥16,980~税込¥18,678~1缶(4L)ほか当日出荷から6日以内出荷黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラストクエンチ
ノックス¥18,980~税込¥20,878~1缶(4L)ほか当日出荷から9日以内出荷赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。 通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する液色乳白色主成分有機酸、有機樹脂主な用途鉄部、コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)10~15危険物の類別非危険物
サビトール
ノックス¥27,980税込¥30,7781缶(18L)当日出荷コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤塗布面積(m2)(1L当たり)2~3危険物の類別非危険物
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
新ノロトール
ノックス¥35,980~税込¥39,578~1缶(18L)ほか当日出荷から5日以内出荷型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
ノックス-C
ノックス¥18,980~税込¥20,878~1缶(18L)ほか当日出荷から8日以内出荷生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。 防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。 高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。 また陶器でも凍らないので安心して使用できます。用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠主な用途発泡スチロール、コンクリート塗布面積(m2)25~35/L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら