カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • 長野計器(261)
  • 旭計器工業(89)
  • アズワン(86)
  • イマオコーポレーション(85)
  • NS(日進工具)(51)
  • エスコ(50)
  • シグマ光機(50)
  • ATOM(サイトウ製作所)(28)
  • omron(オムロン)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(17)
  • 協和精工(17)
  • 廣杉計器(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • NOK(15)
  • ADVANTEC(15)
  • ユニオンツール(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.1」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
筆型ブラシ TRUSCO筆型ブラシTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCOカップ型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(6件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー
割ピン(スチール) TRUSCO割ピン(スチール)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(95個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
エンド型ブラシステンレス TRUSCOエンド型ブラシステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具変速式電動マイクログラインダー線径(Φmm)ステンレス0.1(304)適合材アルミ
平型ブラシステンレス TRUSCO平型ブラシステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ステン0.1(304)
エンド型ブラシ真鍮 TRUSCOエンド型ブラシ真鍮TRUSCO(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 真鍮、銅製品及び合金製品の研磨軸径(Φmm)3摘要真鍮、銅製品および合金製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃TRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm) TRUSCO平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm)TRUSCO
34,980税込38,478
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです 軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120
平型ブラシ 真鍮 TRUSCO平型ブラシ 真鍮TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO傘型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8線径(Φmm)0.1軸径(Φmm)3質量(g)3.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36材質(軸)真鍮(C3604BD)
ピンバイス 収納式ドリルセット TRUSCOピンバイス 収納式ドリルセットTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)摘要片頭式先端径(mm)Φ10
ピンバイス 細軸貫通 TRUSCOピンバイス 細軸貫通TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼摘要片頭式
エンド型ブラシ硬綱線 TRUSCOエンド型ブラシ硬綱線TRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1毛材硬鋼線
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm) TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)25軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
電動用ピンバイス ドリルセット TRUSCO電動用ピンバイス ドリルセットTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)快速鋼主な用途穴あけ作業付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0質量(kg)0.08全長(mm)65適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼トラスコ品番437-4240摘要電動ドリル用先端径(mm)Φ13
フラワー型ブラシ(軸径3mm) TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)3
平型ブラシ硬綱線 TRUSCO平型ブラシ硬綱線TRUSCO
869税込956
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)15軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
カップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm) TRUSCOカップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm)TRUSCO
37,980税込41,778
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) TRUSCOエンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)TRUSCO
37,980税込41,778
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮