カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 切削工具(30)
  • 研磨材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(51)
  • 大阪魂(633)
  • エスコ(157)
  • NACHI(不二越)(141)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • 三商(120)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(106)
  • グーリング(103)
  • PISCO(ピスコ)(103)
  • 八幡ねじ(86)
  • EIKO(栄工舎)(85)
  • イマオコーポレーション(79)
  • OSG(オーエスジー)(79)
  • アズワン(76)
  • 岩田製作所(74)
  • 三菱マテリアル(72)
  • NB(日本ベアリング)(70)
  • 日研工作所(65)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ13」の検索結果

150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 兼用単クランプ 13Φ穴付 TRUSCO

    兼用単クランプ 13Φ穴付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
    用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(200個)
    当日出荷
    種類平ワッシャー
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール色黒
  • フランジナット ステンレス TRUSCO

    フランジナット ステンレス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(16個)
    当日出荷
    ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
    材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
  • 低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
    用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(440個)
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • ERコレット TRUSCO

    ERコレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
    用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1ボルト(mm)(6角)対辺6.35
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • 安心クッション丸型 TRUSCO

    安心クッション丸型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • オールステンレスパイプ TRUSCO

    オールステンレスパイプ

    TRUSCO
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    カップ型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
    用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー毛丈(mm)8外径(Φmm)13
  • ステンレス巻きパイプ TRUSCO

    ステンレス巻きパイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCO

    ワッシャー (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO

    超低頭スチールキャップボルト

    TRUSCO
    ¥929~税込¥1,022~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCO

    ロープ止め(丸型)(ユニクロ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
    用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
  • フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCO

    フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット
    当日出荷
    絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
    用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
  • 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO

    耐候性樹脂丸杭

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)色黒
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続