カテゴリ
- 物流用品(87)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 研磨材(6)
- 電気材料(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(1,660)
- 三菱電機(1,521)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(522)
- ハンマーキャスター(440)
- バクマ工業(347)
- NTN(エヌティーエヌ)(254)
- NACHI(不二越)(242)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(196)
- ユーエイキャスター(190)
- エスコ(142)
- NSK(日本精工)(137)
- シルファー(137)
- EBM(江部松商事)(119)
- 旭計器工業(116)
- ヨドノ(111)
- 宇佐美工業(103)
- DAIKO(大光電機)(96)
- ナンシン(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「φ150」の検索結果

キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9080質量(kg)1.76材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
省音ハイテナー用 固定キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9098質量(kg)1.03材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 固定キャスター Φ150ゴム車取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1399.4取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)150
省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷省音タイプです。トラスコ品番389-9071質量(kg)1.63材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在キャスター Φ150ゴム車ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
ステップドリル 樹脂用
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ノンコーティング段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
キャスター用車止め”とめたろう”
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組(2個)当日出荷裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
作業表示札
TRUSCO¥549税込¥6041枚当日出荷機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35穴径Φ4mm×1ヵ所ハトメ付
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
結束バンド
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
スポットエアコン パワーヘッド
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットクーラーのダクトに取り付けるだけで風速を30%アップします。体感温度-2℃の冷たい風が遠くまで届きます。(※スポットエアコン距離1m地点で計測)用途オプション品として。長さ(mm)130品名パワーヘッド口径(mm)142適合ダクトΦ125、Φ150
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
マグネット棒
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥429~税込¥472~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
モーターフィルター
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪