カテゴリ

  • 物流用品(88)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 保管用品(24)
  • メカニカル部品(12)
  • 研磨材(8)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • サカエ(234)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(136)
  • エスコ(114)
  • DAYTONA(デイトナ)(108)
  • 岡崎精工(90)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(86)
  • シグマ光機(83)
  • ヤナセ(柳瀬)(59)
  • SAF(セフティー)(59)
  • アイウッド(56)
  • マキタ(52)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(46)
  • ナイキ(45)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](43)
  • PANDUIT(パンドウイット)(42)
  • ラムマウント(39)
  • ハリケーン(37)
  • 三京ダイヤモンド工業(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ25.4」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO

    ”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837質量(kg)3.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861質量(kg)3.36寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829質量(kg)2.78寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1900質量(kg)3.76寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1896質量(kg)2.82寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934質量(kg)3.42寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926質量(kg)2.57寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
  • 作業椅子 TRUSCO

    作業椅子

    TRUSCO(25件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1脚
    当日出荷
    作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
    材質合板・ウレタン材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装摘要キャスター付種類作業用イスキャスターあり材質(キャスター)ゴム張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)50生産国中国座幅(mm)300材質(脚)スチールパイプ材質(座面)合板・ウレタン座奥行(mm)300色(脚部)シルバー
  • イス脚キャップ TRUSCO

    イス脚キャップ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    299税込329
    1セット(4個)
    当日出荷
    ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
    材質ゴム
  • ラバーストラップレンチ TRUSCO

    ラバーストラップレンチ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
    用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
  • フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCO

    フェニックスワゴン(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(10本)
    当日出荷
    内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600
  • 300Φ回転作業椅子 TRUSCO

    300Φ回転作業椅子

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1脚
    当日出荷
    座が回転する為、軽作業する時らくらく。ウレタンが厚い為、疲れにくい。
    背もたれなし幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)ブラック備考積み重ね可能(3脚まで)種類作業用イスキャスターなし張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)25.4生産国中国素材レザー
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途メッシュラック用の支柱として。
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • 丸イス(メッキ) TRUSCO

    丸イス(メッキ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1脚
    当日出荷
    脚部はメッキ仕上げで高級感があります。 スタッキングが可能です。
    材質座部/ウレタンフォーム・合板、脚部/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)幅(mm)430質量(kg)2.2種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)25.4生産国日本座幅(mm)320座高(mm)445座奥行(mm)320グリーン購入法適合色(脚部)クロムメッキスタッキング
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
  • メッシュラック支柱用連結金具 TRUSCO

    メッシュラック支柱用連結金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途棚の支柱を連結用。仕様Φ25.4mm支柱用トラスコ品番256-6150材質スチール質量(g)60奥行(mm)13間口(mm)20表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
  • スチール製メッシュラック TRUSCO

    スチール製メッシュラック

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シルバー
  • ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
    用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
  • ツールワゴンロイヤル TRUSCO

    ツールワゴンロイヤル

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
    仕様組立式ピッチ(mm)(棚板調整)95トレー組合せ浅型:1段、深型:2段ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
  • ステンレス支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO

    支柱(継ぎ足し仕様)

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    当日出荷
    用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。ポール径(Φmm)25.4仕様継ぎ足し仕様材質スチールシルバーねじめねじ×おねじ
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
    用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
  • ライトパンチングパネル パネリーナ TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番440-8845材質スチール●ポリエチレン●パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)●フックボルト・取付ボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)●フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)410質量(kg)2.9ホワイト高さ(mm)443奥行(mm)91均等荷重(kg)10最大積載量(kg)10支柱径(Φmm)25.4
  • 支柱用連結金具(ステンレス) TRUSCO

    支柱用連結金具(ステンレス)

    TRUSCO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    用途支柱の連結用。仕様Φ25.4mm支柱用間口(mm)70奥行(mm)20高さ(mm)13質量(g)60トラスコ品番256-5331材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430)

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
    均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • サーメットチップソー TRUSCO

    サーメットチップソー

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
  • スタッキングチェア キャスター付 TRUSCO

    スタッキングチェア キャスター付

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。 背部にPP樹脂成型を使用しています。 キャスター付きで移動が便利です。
    用途会議室・学校・施設・食堂など。仕様積み重ね可能(並行)、完成品質量(kg)6張地布張り座幅(mm)440座高(mm)435
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • ツールワゴンロイヤル TRUSCO

    ツールワゴンロイヤル

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
    仕様組立式トレー組合せ浅型:2段、深型:1段ストッパーあり(×4)材質(金具)スチール支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30最大積載量(kg/台)70
  • ダイヤモンドブレード TRUSCO

    ダイヤモンドブレード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
    用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
  • フェニックスワゴン用引出し TRUSCO

    フェニックスワゴン用引出し

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
    材質スチール付属品取付ブッシュ(4個)適合支柱Φ25.4mm
  • トクマルチップソー刈払機用 TRUSCO

    トクマルチップソー刈払機用

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 刈払機用チップソー(一般草刈り用) TRUSCO

    刈払機用チップソー(一般草刈り用)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
    用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
  • ファルコンワゴン TRUSCO

    ファルコンワゴン

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様組立式ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120