カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 研磨材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(41)
  • KANA(片山チエン)(941)
  • 大阪魂(165)
  • 三木プーリ(123)
  • エスコ(120)
  • 椿本チエイン(93)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • ミヤナガ(69)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • 岩田製作所(55)
  • ハンマーキャスター(55)
  • ユニカ(51)
  • マキタ(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
  • 大洋ツール(47)
  • カクダイ(46)
  • フジトク(45)
  • SKC(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ38」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2600材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2791材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2715材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    10日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24
  • スモールローラー(万能用) TRUSCO

    スモールローラー(万能用)

    TRUSCO(51件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10本)
    当日出荷
    塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
    サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • 掃除機用パーツセット TRUSCO

    掃除機用パーツセット

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
    用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツトラスコ品番161-2102全長(mm)680質量(g)110接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
  • ダイスハンドル TRUSCO

    ダイスハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
    用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 強力マグネットアイフック(ネオジム磁石) TRUSCO

    強力マグネットアイフック(ネオジム磁石)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
    色シルバータイプマグネット
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
  • オールステンレスパイプ TRUSCO

    オールステンレスパイプ

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス巻きパイプ TRUSCO

    ステンレス巻きパイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用保護クッション TRUSCO

    パイプ用保護クッション

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
    用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。材質(基材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)10色ホワイト長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
  • インターナル砥石 TRUSCO

    インターナル砥石

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    良好な研削性と耐久力があります。
    用途ストレートグラインダー用粒度#36色黒砥材A穴径(Φmm)10硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
  • パイプリーマー TRUSCO

    パイプリーマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)材質(刃)SK5直径(mm)35
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥469~税込¥516~
    1袋(100本)
    当日出荷
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ダブルヘッドノットタイ TRUSCO

    ダブルヘッドノットタイ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
  • ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
  • エアーガンダストバック付 TRUSCO

    エアーガンダストバック付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1袋(100本)
    当日出荷
    家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    幅(mm)9材質/仕上軟質PE色白仕様(適合温度範囲℃)-70~85
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
  • 管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
  • プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金なし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    スタンダードな樹脂の握り玉です。
    仕様芯金なしタイプ材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70
  • TYGシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642