カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • KANA(片山チエン)(647)
  • エスコ(73)
  • PANDUIT(パンドウイット)(53)
  • ミヤコ(43)
  • アズワン(29)
  • KHK(小原歯車工業)(29)
  • 三菱マテリアル(26)
  • カクダイ(25)
  • 大洋ツール(20)
  • YSK(山脇産業)(19)
  • NSK(日本精工)(17)
  • 椿本チエイン(16)
  • ノーブランド(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • 三桂製作所(15)
  • NOK(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 未来工業(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ51」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 立入禁止テープ TRUSCO

    立入禁止テープ

    TRUSCO
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
  • ねじキャップボトル TRUSCO

    ねじキャップボトル

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷
    汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
    用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
  • ステンレススチールケーブルタイ TRUSCO

    ステンレススチールケーブルタイ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
    用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
  • ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
  • ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCO

    ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
  • タイヤゲージ TRUSCO

    タイヤゲージ

    TRUSCO
    1台
    取扱い終了
    タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
    トラスコ品番435-7502材質真鍮、ラバー幅(mm)35全長(mm)440摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)200タイプガンタイプ測定範囲(kPa)60~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)51
  • Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
  • THPN用ロードローラーアッセンブリー TRUSCO

    THPN用ロードローラーアッセンブリー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • カラー鉄下げ振 TRUSCO

    カラー鉄下げ振

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
  • SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    SYバンド(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
  • 常温収縮チューブ EPDM製 TRUSCO

    常温収縮チューブ EPDM製

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
    用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。材質EPDM収縮率(%)約30収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
  • アルミ取手付容器 TRUSCO

    アルミ取手付容器

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。 中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)
    用途蓋が必要な搬送用に。トラスコ品番206-8711セット内容かぶせ蓋・中皿付材質/仕上アルミニウム質量(g)480深さ(mm)125外寸(mm)Φ143×125呼称一食用中皿寸法(mm)Φ141×51内径×深さ(mm)130×125アズワン品番64-8408-27内径(mm)130外寸法・幅(mm)177外寸法・高さ(mm)130
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付) 低床式 TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付) 低床式

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    24日以内出荷
    安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。フォーク最低高さ55mmの薄型です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
    用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。トラスコ品番691-6984寸法(mm)【A寸法】870【B寸法】978全幅(mm)540全高(mm)1130均等荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)160ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ウレタン車輪】 51×80フォーク長さ(mm)1150ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 180×50フォーク最低高さ(mm)55フォーク最高高さ(mm)165フォーク間隔(mm)220