カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- KANA(片山チエン)(647)
- エスコ(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(53)
- ミヤコ(43)
- KHK(小原歯車工業)(29)
- アズワン(27)
- 三菱マテリアル(27)
- カクダイ(25)
- 大洋ツール(20)
- YSK(山脇産業)(19)
- NSK(日本精工)(17)
- 椿本チエイン(16)
- ノーブランド(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- 三桂製作所(15)
- NOK(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 未来工業(14)
- ブランドをもっと見る
「φ51」の検索結果
特価

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
立入禁止テープ
TRUSCO¥799税込¥8791巻当日出荷トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
ねじキャップボトル
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)色半透明色(フタ)白耐熱温度(℃)90中栓無
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781袋(100本)当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
常温収縮チューブ EPDM製
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。材質EPDM色黒収縮率(%)約30収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
アルミ取手付容器
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。 中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)用途蓋が必要な搬送用に。トラスコ品番206-8711セット内容かぶせ蓋・中皿付材質/仕上アルミニウム質量(g)480深さ(mm)125外寸(mm)Φ143×125呼称一食用中皿寸法(mm)Φ141×51内径×深さ(mm)130×125アズワン品番64-8408-27内径(mm)130外寸法・幅(mm)177外寸法・高さ(mm)130
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドパレットトラック(低床式、ステアリングホイールカバー付) 低床式
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台24日以内出荷安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。フォーク最低高さ55mmの薄型です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。トラスコ品番691-6984寸法(mm)【A寸法】870【B寸法】978全幅(mm)540全高(mm)1130均等荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)160ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ウレタン車輪】 51×80フォーク長さ(mm)1150ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 180×50フォーク最低高さ(mm)55フォーク最高高さ(mm)165フォーク間隔(mm)220