カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • 物流用品(43)
  • 切削工具(41)
  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 保管用品(12)
  • 建築金物(10)
  • 研磨材(10)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(106)
  • 大阪魂(1,352)
  • SMC(987)
  • Panasonic(パナソニック)(783)
  • エスコ(431)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(305)
  • 長野計器(283)
  • 三木プーリ(260)
  • アズワン(223)
  • タイテックス(207)
  • NACHI(不二越)(184)
  • 清水製作所[継手](175)
  • グーリング(154)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](152)
  • OSG(オーエスジー)(150)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](134)
  • 岡崎精工(130)
  • シグマ光機(108)
  • イマオコーポレーション(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ7」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    489税込538
    1パック(50組)
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(90個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    619税込681
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(65個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    419税込461
    1セット(30個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 卓上アジャスタ TRUSCO

    卓上アジャスタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
    用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具24型Lステンレス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
  • 低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
    用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君

    TRUSCO(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    849税込934
    1袋(1個)
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ヤスリ柄 TRUSCO

    ヤスリ柄

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
    用途鉄工ヤスリの柄に
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    889税込978
    1パック(160個)
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ネオジム磁石 丸形 袋入 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形 袋入

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
    用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1ボルト(mm)(6角)対辺6.35
  • エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCO

    エアホース (ワンタッチカップリング付)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • ERコレット TRUSCO

    ERコレット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型穴付)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • ステンレス球 10個入 TRUSCO

    ステンレス球 10個入

    TRUSCO
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    錆びに強く、耐食性に優れています。
    用途部品・工作・補修などに。材質ステンレス(SUS304)
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • こまわり君(新型)樹脂ストッパー付 TRUSCO

    こまわり君(新型)樹脂ストッパー付

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
    材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ストッパー付属:MPK-6039JSキャスター径(Φmm)75ハンドルタイプ折りたたみ
  • ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボンデッドワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(20個)
    当日出荷
    締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • ピクト用金具イージーピクト25 TRUSCO

    ピクト用金具イージーピクト25

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。
    トラスコ品番855-5758材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)662018年トラスコ掲載ページ2 0420
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)