カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 由良産商(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • アサヒペン(1)
  • IRC(1)
  • nepros(1)
  • エスコ(10)
  • 尾崎亀商店(1)
  • 日東工器(1)
  • マキタ(2)
  • ノーブランド(49)
  • UNION(ユニオン)(18)
  • エレコム(15)
  • サンワサプライ(13)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • brembo(5)
  • RS PRO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ものt」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)TRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
重量パレットラック 1000kg用 TRUSCO重量パレットラック 1000kg用TRUSCO(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
31日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO重量パレットラック 2000kg用TRUSCO
73,980税込81,378
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
パレットラック2トン用 TRUSCOパレットラック2トン用TRUSCO
77,980税込85,778
1台
30日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000
重量パレットラック TRUSCO重量パレットラックTRUSCO
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。 優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。 短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。 優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
ネオグレー材質(本体)スチールピッチ(mm)(段調整)50表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム)外寸法・高さ(mm)4000ビーム段数(段)3段調整ピッチ(mm)50
パレットラック1トン用 TRUSCOパレットラック1トン用TRUSCO
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000均等積載量(kg/段)1000