カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • ケイテック(2)
  • カブト工業(2)
  • ミスターマイスター(4)
  • 大阪サニタリー(2)
  • カワシモ(1)
  • 田倉工具(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • BAN-ZI(8)
  • エスコ(36)
  • 日東工器(22)
  • オルファ(21)
  • SK11(19)
  • マクセル(18)
  • 坂爪製作所(sakazume)(16)
  • 神沢(15)
  • ヤヨイ化学(15)
  • 修理(14)
  • 尾崎亀商店(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ケレー」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケレンハンマー#3/4 TRUSCOケレンハンマー#3/4TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業種類溶接用ハンマー全長(mm)301材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー呼称#3/4質量(g)438トラスコ品番232-7244主な用途溶接作業
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
ケレンハンマー木柄楔付 TRUSCOケレンハンマー木柄楔付TRUSCO
719税込791
1個
当日出荷
種類ハンマー柄質量(g)115付属品くさび2個トラスコ品番288-9676適合機種TKEH-300材質ヒッコリー全長(mm)303品名ケレンハンマー用木柄頭部幅(mm)21.5頭部高さ(mm)12.5
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線) TRUSCOケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCOベベルディスク 高耐久タイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
ロータリーテーブル TRUSCOロータリーテーブルTRUSCO
89,980税込98,978
1台
当日出荷
キー溝幅(mm)16
ペンシル型スクレーパー TRUSCOペンシル型スクレーパーTRUSCO
929税込1,022
1本
当日出荷
ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。
全長(mm)141トラスコ品番799-2921セット内容HSS鋼刃1本材質(刃)ハイス鋼(HSS)質量(g)27.5タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40適合替刃TPS150HSK