カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 直尺・曲尺・定規(2)
  • 作業工具(126)
  • 安全保護具(88)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(48)
  • シンワ測定(18)
  • SK(新潟精機)(5)
  • カンダ[厨房用品](24)
  • コクヨ(31)
  • たくみ(7)
  • エムテートリマツ(9)
  • NAC(長堀工業)(760)
  • エスコ(712)
  • SMC(614)
  • ハンマーキャスター(406)
  • リスパック(310)
  • 武蔵ホルト(309)
  • アイビッグ(306)
  • SK11(284)
  • 武蔵オイルシール工業(239)
  • ニックス(KNICKS)(192)
  • コヅチ(188)
  • サンコー(三甲)(181)
測定範囲(mm)
  • 150(2)
  • 300(2)
  • 600(1)
  • 1000(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(7)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(2)
JIS規格取得
  • 取得済(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サシ」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピックアップスケール TRUSCOピックアップスケールTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
ファスナー付腕章 差込式 TRUSCOファスナー付腕章 差込式TRUSCO(8件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
寸法(縦×横)(mm)90×420質量(g)60仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付材質軟質ビニール
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)TRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
シノー差し 1丁用 カン付 TRUSCOシノー差し 1丁用 カン付TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に材質黒床革仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3576形状シノ差し・カン付幅(mm)55高さ(mm)320質量(g)100奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
粘着付カード差し TRUSCO粘着付カード差しTRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10枚)ほか
当日出荷
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
材質塩化ビニール品名カード差し
電動ドリルホルダーケース TRUSCO電動ドリルホルダーケースTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途各種工具を機能的に収納に。材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)仕様カラビナ付小物ケース型トラスコ品番253-7427幅(mm)120寸法(mm)(約)155×120×75ネイビー摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き高さ(mm)155質量(g)263奥行(mm)75ベルト通し幅(mm)約75
オイラー用ノズル固定100mm TRUSCOオイラー用ノズル固定100mmTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033適合機種TOC200、300、500材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)100質量(g)17品名固定ノズルねじ径1/4本体寸法(mm)60×60×125危険物の類別非危険物
脱着式ツールホルダー TRUSCO脱着式ツールホルダーTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
材質スチール ニッケルメッキ
ロングジョイント TRUSCOロングジョイントTRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル種類グリップドライバー商品構成単品
折刃ガイド付カッターケース TRUSCO折刃ガイド付カッターケースTRUSCO
939税込1,033
1個
当日出荷
カッターケースにセットされている折り刃ガイドにカッターの刃を差し込んで折ると、「パキッ」っと簡単に刃が折れます。折れた刃は、そのままケースの中に入るので便利です。実用新案取得済みです。クリップ式ですのでベルトや作業袋にも取り付けることができます。
用途カッターの収納、カッター刃の刃折りに。トラスコ品番818-5218材質ナイロン、金具:ステンレスチール形状折刃ガイド付カッターケース幅(mm)80ブラック高さ(mm)150奥行(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用 TRUSCOステンレス重量用抜き差し蝶番 右用TRUSCO
469税込516
1袋
当日出荷
仕様右用表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
ドライバーケース TRUSCOドライバーケースTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
420デニールナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途屋内・屋外作業の工具の収納に。トラスコ品番352-5015材質表面:ナイロン、中綿:発泡ポリエチレン(PE)形状ドライバー2本+ペンチ2丁用幅(mm)105ブラック高さ(mm)235奥行(mm)60ベルト通し幅(mm)75
ペンチケース TRUSCOペンチケースTRUSCO
349税込384
1個
当日出荷
420デニールナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。トラスコ品番352-4973材質表面:ナイロン、中綿:発泡ポリエチレン(PE)形状3丁差し幅(mm)190ブラック高さ(mm)240奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)75
差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO差替ドライバー用ロング両ビットTRUSCO(24件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)10個TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6586材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア角度調整範囲材質(フレーム)ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
トラスコ品番301-3065材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)38差込角(mm)12.7対辺(mm)8対辺寸法(mm)8表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
”SP”ソケット 差込角9.5mm TRUSCO”SP”ソケット 差込角9.5mmTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
トラスコ品番207-6067材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30差込角(mm)9.5対辺(mm)19対辺寸法(mm)19表面処理クロムメッキ対辺6角
自立式差し込みポップケース TRUSCO自立式差し込みポップケースTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差し込み式なので、A4サイズの用紙が簡単に挟み込めます。
用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。トラスコ品番161-2448材質塩化ビニール厚さ(mm)3裏面 ホワイト質量(g)460タイプA4縦型取付方式差し込み式縦(mm)310横(mm)220表示内容A4縦
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(27件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
ラチェット差し TRUSCOラチェット差しTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番449-9204材質牛ヌメ革形状ラチェットレンチ差し幅(mm)60高さ(mm)285質量(g)110ベルト通し幅(mm)60
空気穴不要型給油コック TRUSCO空気穴不要型給油コックTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(30本)ほか
当日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
タルキ止クランプ 平行 Φ48.6 TRUSCOタルキ止クランプ 平行 Φ48.6TRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6885質量(g)395タイプ平行型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) TRUSCO絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理トラスコ品番762-4727軸径(Φmm)9質量(g)350規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成セット品刃先マグネットあり
差込形電線コネクタ TRUSCO差込形電線コネクタTRUSCO(11件のレビュー)
829税込912
1パック(13個)ほか
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
グローブクリップ TRUSCOグローブクリップTRUSCO(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。
材質ポリアセタール(POM)ブラックトラスコ品番440-9817全長(mm)136.2質量(g)15
テープ用ホルダー TRUSCOテープ用ホルダーTRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラビナの取付け位置を変更することで必要なテープの取り出しが可能です。 テープを腰や工具箱に簡単に取り付けられます。
材質カラビナ:アルミニウム 、チェーン:スチール(三価黒メッキ) 、二重リング:スチール(三価白メッキ)仕様カラビナTKN660BK高さ(mm)255奥行(mm)21
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
マルチポケット TRUSCOマルチポケットTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
用途室外作業、室内作業に。幅(mm)110奥行(mm)50高さ(mm)240質量(g)95トラスコ品番287-2005材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル形状2段腰袋ブラックベルト通し幅(mm)60
腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO腰袋(携帯電話ホルダー付き)TRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
インパクト用ロングソケット(差込角19.0) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100差込角(mm)19.0付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO3/8 9.5mm差込 タップホルダーTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角12.7)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
サシ特集