カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(67)
- ナベ小ねじ(16)
- ナベ(11)
- ナベタッピンねじ(23)
- ドリルネジ(切り刃付)(4)
- トラス小ねじ(3)
- 建築金物(4)
- 卓上消耗品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 3(5)
- 4(9)
- 5(8)
- 5.0(4)
- 6(21)
- 8(24)
- 10(30)
- 12(24)
- 15(20)
- 16(24)
- 19(4)
- 20(24)
- 25(23)
- 30(23)
- 35(15)
- 40(18)
- 45(12)
- 50(14)
- 60(7)
- 70(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(5)
- M2.6(1)
- M2.6(2)
- M3(32)
- M3.5(2)
- M3.5(2)
- M4(40)
- M4.5(1)
- M5(31)
- M6(14)
- M8(2)
頭部形状

なべ(32)

トラス(2)
材質
- ステンレスすべて(22)
- A2(3)
- SUS304(4)
- SUS305J1(1)
- SUS410(3)
- SUSXM7(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(41)
- SWCH(6)
- SWCH18A(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(20)
- 0.7(36山)(22)
- 0.8(20)
- 1(17)
- 1.06(4)
- 1.25(3)
- 1.41(18山)(1)
- 1.58(16山)(2)
- 1.59(4)
- 2.12(2)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ホワイト(2)
- その他(1)
- クロメート(2)
- ユニクロ(6)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロメート・ユニクロ
取付穴形状

ツーホール(1)

トライウイング(1)

ピン十字穴(1)

ヘクサロビュラ(1)

ワンサイド(1)

十字穴(10)
ツーホール・トライウイング・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(5)
- No.2(10)
- No.3(3)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(3,610)
- パール金属(499)
- Modes(10)
- アカオアルミ(32)
- TKG(333)
- OHSATO(大里)(39)
- 若井産業(53)
- エスコ(771)
- BIGM(丸山製作所)(400)
- EBM(江部松商事)(370)
- HiKOKI(ハイコーキ)(175)
- Kawasaki(186)
- KITO(キトー)(1,236)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,740)
- ナベヤ(1,011)
- 和平フレイズ(284)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- 渡辺電機工業(410)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「ナベ」の検索結果

ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(170個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(31本)ほか当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(20個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO¥349~税込¥384~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(90個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(11個)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(38個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(15個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(260個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B1122規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(80個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥469~税込¥516~1セット(29本)ほか当日出荷から翌々日出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。 取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。 頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状ワンサイド強度区分A2-50相当
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥469税込¥5161セット(17本)ほか当日出荷トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状トライウイング強度区分A2-50相当
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(160個)ほか当日出荷スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥639~税込¥703~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥559税込¥6151セット(5本)ほか当日出荷2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状ツーホール強度区分A2-50相当
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(57本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字ピン強度区分A2-50相当
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(50本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1缶(210本)ほか当日出荷から3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ナベ頭組込ねじ クロメート P-4 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1缶(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ネジ 三価白 P-4 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナベ頭組込ネジ 三価白 P-3 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1缶(220本)ほか3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1缶(260本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1缶(320本)ほか3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1缶(1000本)ほか3日以内出荷ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1缶(400本)ほか3日以内出荷ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1缶(180本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(50本)ほか3日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応