カテゴリ

  • 事務用品(32)
  • 日用品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 物流用品(192)
  • 空調・電設資材(9)
  • 厨房用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 保管用品(194)
  • 作業工具(120)
  • 電気材料(49)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 切削工具(42)
  • 安全標識(40)
  • 安全保護具(37)
  • 梱包用品(34)
  • 建築金物(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 制御機器(18)
  • 作業服(18)
  • 研磨材(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • テープ(11)
  • オフィス家具(10)
  • 清掃用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 機構部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(360)
  • ベロス(14)
  • LION(ライオン)(22)
  • TKG(204)
  • バンドー化学(245)
  • マーベル(18)
  • 仔犬印(本間製作所)(49)
  • コクヨ(109)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(90)
  • ホンダ(435,726)
  • MAZDA(マツダ)(217,027)
  • 三菱ふそう(209,566)
  • トヨタ(140,341)
  • ミツビシ(138,000)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,311)
  • ニッサン(87,960)
  • スズキ(68,595)
  • スバル(51,067)
  • 日野自動車(47,262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バン」の検索結果

1,033件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から4日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
欠品中
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具ボールチェーンTRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1組(5本)
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式長さ(mm)150
スモールローラー(万能用) TRUSCOスモールローラー(万能用)TRUSCO(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
マジックバンド超薄型 TRUSCOマジックバンド超薄型TRUSCO(34件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入) TRUSCO使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入)TRUSCO(11件のレビュー)
889税込978
1箱(30枚)
当日出荷
肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。 輪ゴム付でズレにくくなっています。 燃やしても塩素系ガスが発生しません。 内エンボス加工により、着脱が容易です。
用途清掃・サービス業、食品・水産加工業、医療機関サイズフリートラスコ品番760-6613材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.04半透明質量(g)250入数(枚)30規格食品衛生法適合全長(cm)60中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
山型工具箱 TRUSCO山型工具箱TRUSCO(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) TRUSCO”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)TRUSCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤用フィルターやコンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターに。風量の大きな機器に。トラスコ品番710-5755材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ) 詰替用フィルター TRUSCO”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ) 詰替用フィルターTRUSCO
5,698税込6,268
1本
当日出荷
オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤イージーフィルターT-OCPFシリーズの詰め替え用。トラスコ品番710-5757材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)46サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター TRUSCO”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルターTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
トラスコ品番710-5756材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
スチールラック軽量棚 背板・側板付 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOスチールラック軽量棚 背板・側板付 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1504タイプ単体型組立時間2人40分均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ) TRUSCO”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ)TRUSCO
7,698税込8,468
1本
当日出荷
オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。トラスコ品番710-5758材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)46サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用)TRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用軸径(Φmm)6.35全長L(mm)90質量(g)170トラスコ品番253-0082材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)20
中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじ TRUSCO中型ボール盤用ベタバイス A型用シャフト固定ねじTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)10
バルブ開閉表示板取付金具 二重リング TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具 二重リングTRUSCO
349税込384
1組
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレストラスコ品番415-6013質量(g)7内径(Φmm)15線径(Φmm)1.0
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り) TRUSCO万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)TRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)270刃長(mm)48トラスコ品番445-4022材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)460刃先右曲り
エンジニアクリアバッグ TRUSCOエンジニアクリアバッグTRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステルクリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66品名マルチフック特性耐候、耐油
ゴムロープ フリー(合成ゴム) TRUSCOゴムロープ フリー(合成ゴム)TRUSCO(49件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
包装形態袋パッケージ
自動梱包器用PPバンド TRUSCO自動梱包器用PPバンドTRUSCO(6件のレビュー)
1巻
取扱停止中
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑にクリーム商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370容器カートリッジ使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物
バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCOバルブ開閉表示板(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
レギュラーローラー万能用 TRUSCOレギュラーローラー万能用TRUSCO(9件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
レギュラーローラー万能用 TRUSCOレギュラーローラー万能用TRUSCO
3,798税込4,178
1袋(10本)
当日出荷
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
荒神ホーキ(旋盤切り粉払用) TRUSCO荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)TRUSCO(16件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム全長(mm)245質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
バルブ開閉表示板長角型 TRUSCOバルブ開閉表示板長角型TRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45形状長角型質量(g)46取付方式縦(mm)65横(mm)45
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
649税込714
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)
白無地板 10枚組 エコユニボード TRUSCO白無地板 10枚組 エコユニボードTRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1組(10枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
139税込153
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
...