カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】ブレードホースブレードホース(37)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】給排水用ホース給排水用ホース(2)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】樹脂ホース樹脂ホース(11)
    • 【コンプレッサー・空圧機器・ホース】エアーホースエアーホース(7)
  • 農業・園芸資材(18)
    • 【農業・園芸資材】散水用ホースリール散水用ホースリール(2)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 【配管・水廻り設備部材】継手継手(9)
  • 物流用品(52)
  • 空圧工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 電気材料(19)
  • 切削工具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 保管用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 溶接用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 作業服(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 4(8)
  • 5(20)
  • 6(9)
  • 6.5(24)
  • 7(6)
  • 8(18)
  • 8.5(16)
  • 9(9)
  • 10(7)
  • 11(5)
  • 12(13)
  • 15(16)
  • 19(12)
  • 21.5(5)
  • 25(11)
  • 32(7)
  • 38(8)
  • 50(6)
ホース長さ(m)
  • 1(21)
  • 2(23)
  • 4(25)
  • 5(10)
  • 6(22)
  • 8(22)
  • 10(33)
  • 11(9)
  • 12(10)
  • 13(9)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 17(9)
  • 18(9)
  • 19(9)
  • 20(26)
  • 21(9)
  • 22(9)
  • 30(23)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(13)
  • 工業用水(3)
  • (13)
  • (4)
  • 溶剤(3)
  • 真空(2)
  • 空気(57)
  • 薬品(6)
  • 酒類(1)
  • 食品(4)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(4)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(6)
  • 8(23)
  • 10(28)
  • 11(6)
  • 12(9)
  • 12.5(13)
  • 13.5(6)
  • 15(9)
  • 16(10)
  • 18(11)
  • 20(3)
  • 22(10)
  • 26(10)
  • 28(4)
  • 29(5)
  • 33(9)
  • 41(7)
  • 48(6)
  • 52.5(2)
材質
  • アルミ(2)
  • シリコン(1)
  • スチール(7)
  • ステンレス(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(32)
  • 樹脂(64)
  • 黄銅(真鍮)(7)
特性
  • その他(11)
  • 保形性(2)
  • 弾性(8)
  • 柔軟(29)
  • 滑り性(3)
  • 耐スパッタ(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(6)
  • 耐圧(20)
  • 耐寒(8)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(3)
  • 耐油(12)
  • 耐溶剤(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(7)
  • 耐食(1)
  • 透明性(9)
  • 防藻(3)
  • 難燃(4)
その他・保形性・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・防藻・難燃
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(18)
  • 色クリア(25)
  • 色グリーン(20)
  • 色グレー(10)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(24)
  • 色ブルー(18)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(10)
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.0016(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(5)
  • 0.4(6)
  • 0.5(7)
  • 0.6(1)
  • 0.63(1)
  • 0.7(2)
  • 0.78(3)
  • 0.8(17)
  • 1(30)
  • 1.0(2)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(24)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
0.0016・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.63・0.7・0.78・0.8・1・1.0・1.1・1.4・1.5・1.6・1.8・2・2.5・2.6
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(372)
  • TOYOX(トヨックス)(262)
  • 三洋化成(135)
  • グリーンライフ(62)
  • カナフレックス(16)
  • 中部ビニール工業(30)
  • アズワン(347)
  • タイガースポリマー(70)
  • 十川産業(115)
  • アイリスオーヤマ(167)
  • SMC(17,140)
  • トヨタ(7,635)
  • MAZDA(マツダ)(6,181)
  • BIGM(丸山製作所)(5,768)
  • ミツビシ(4,286)
  • いすゞ自動車(2,658)
  • ニッサン(2,571)
  • スズキ(2,565)
  • エスコ(2,403)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホ-ス」の検索結果

431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(20)
6(9)
6.5(24)
8(18)
8.5(16)
9(9)
12(13)
15(16)
19(12)
25(11)
内径(Φmm)をもっと見る
デジタルカードテスター TRUSCOデジタルカードテスターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間交流電流(A)400m最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
多機能ほうきチリトリセット TRUSCO多機能ほうきチリトリセットTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
質量(g)545幅(mm)260長さ(mm)800奥行(mm)245高さ(mm)800材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ホームケース TRUSCOホームケースTRUSCO(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)321外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)195
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用TRUSCO(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66品名マルチフック特性耐候、耐油
マイクロエアーグラインダー TRUSCOマイクロエアーグラインダーTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.15仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
給油用ポンプ TRUSCO給油用ポンプTRUSCO(15件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
材質ポリエチレン
ハンド式自在スプレー TRUSCOハンド式自在スプレーTRUSCO(12件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
マジックバンド超薄型 TRUSCOマジックバンド超薄型TRUSCO(34件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
オートエアーリール TRUSCOオートエアーリールTRUSCO(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
ペコペット TRUSCOペコペットTRUSCO
219税込241
1本
翌々日出荷
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
蛇口プラグセット TRUSCO蛇口プラグセットTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989質量(g)68.5適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×16~20適合蛇口外径(Φmm)16~20
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
649税込714
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)
クーラントライナー (コネクター) TRUSCOクーラントライナー (コネクター)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
電ドルミニポンプ TRUSCO電ドルミニポンプTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
掃除機用パーツセット TRUSCO掃除機用パーツセットTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツトラスコ品番161-2102全長(mm)680質量(g)110接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCOクーラントライナー(ホース2本組セット)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
コイルホースブローガンセット TRUSCOコイルホースブローガンセットTRUSCO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ノズル取付口R1/4
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)ほか
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2容量(mL)420容量(g)370キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
スクイザー TRUSCOスクイザーTRUSCO(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡単に使える軽量タイプの樹脂製スクイザーです。ホースホルダを兼ねた注水口付です。ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞ることができます。
用途モップを絞るときに。容量(L)14トラスコ品番362-9775幅(mm)310質量(kg)3高さ(mm)295奥行(mm)360材質(ローラー部)塩化ビニール(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295材質(タンク)ポリプロピレン(PP)材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
グリスガン用ホース TRUSCOグリスガン用ホースTRUSCO(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
品名ホースノズル危険物の類別非危険物
エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCOエアコン排水ホース用防虫キャップTRUSCO(10件のレビュー)
249税込274
1セット(3個)
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆 TRUSCOモリブデングリススプレー 高潤滑・防錆TRUSCO
2,070税込2,277
1本
当日出荷
二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160
ユニオン エルボ TRUSCOユニオン エルボTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。チューブのシールに、リングパッキンを採用し簡単接続で高気密性を保持します。
トラスコ品番161-1777材質本体:ポリアミド樹脂+ガラス繊維最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4×4適合チューブ外径D1(Φmm)4適合チューブ外径D2(Φmm)4
”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ” TRUSCO”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ”TRUSCO
719税込791
1個
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
トラスコ品番207-7713材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)10×10×10
”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート” TRUSCO”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート”TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
フェルール継手用クランプ金具 TRUSCOフェルール継手用クランプ金具TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263