カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • レーキ/トンボ(1)
    • 爪レーキ(3)
  • 農具(1)
    • クマデ/根かき(1)
  • 物流用品(75)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 完成車(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先幅(mm)
  • 305(1)
  • 360(1)
  • 600(2)
全長(mm)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(1)
  • 1800~2000未満(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(118)
  • 浅香工業(97)
  • トンボ工業(71)
  • キンボシ(6)
  • 千吉(13)
  • コンパル(28)
  • アルミス(11)
  • 浅野木工所(17)
  • 友定建機(3)
  • 金象PROLINE(5)
  • ミツビシ(4,088)
  • 日野自動車(3,903)
  • トヨタ(3,673)
  • 三菱ふそう(3,303)
  • MAZDA(マツダ)(2,802)
  • ホンダ(1,584)
  • スズキ(1,446)
  • 三木プーリ(1,295)
  • RS PRO(1,238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レーキ」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
アルミシートパン TRUSCOアルミシートパンTRUSCO
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
高温度、低温度に耐えることができます。 (アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。 表面はアルマイト処理をしています。 パン、ケーキ生地運搬用に便利です。
用途温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。材質準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
ロッドクリップ TRUSCOロッドクリップTRUSCO
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
カウンタークロス TRUSCOカウンタークロスTRUSCO
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
使い勝手の良い不織布のふきんです。レーヨン100%使用のため吸水性に優れてます。使い捨ての雑巾としても色んなシーンで使えます。
用途食器拭き、キッチン清掃、床清掃など 。トラスコ品番161-0241材質/仕上レーヨンホワイト質量(g)915シートサイズ(mm)300×600
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)奥行(mm)74枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き) TRUSCOストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付き)TRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番389-4649材質ポリプロピレン(PP)質量(g)194適合サイズ3インチ紙管用本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×118×62本体寸法(mm)幅109繰り返し・詰め替え対応
異方性カラーマグネットシート TRUSCO異方性カラーマグネットシートTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
強磁力の異方性カラーマグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。トラスコ品番206-6288材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500形状シート幅(mm)500厚さ(mm)0.9質量(kg)0.8タイプのりなし寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×09アズワン品番64-8466-74特性強力表面磁束密度(T)0.042吸着力(N/cm2)0.58
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
靴用ネームプレート TRUSCO靴用ネームプレートTRUSCO
549税込604
1セット(10枚)
当日出荷
靴ひもに通して、使用できます。 油性マーカーで滲まず書くことができます。 塩ビの柔らかい素材です。
材質塩化ビニール(PVC)質量(g)7寸法(縦×横)(mm)15×35穴径(mm)2-Φ4
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個トラスコ品番364-3466材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)幅(mm)1200厚さ(mm)14板面:白、枠:シルバー高さ(mm)900種類壁掛・無地奥行(mm)74表示内容無地材質(表面)スチール有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870繰り返し・詰め替え対応
ミニサイズホワイトボード TRUSCOミニサイズホワイトボードTRUSCO
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
コンパクトなミニサイズの脚付き片面ホワイトボードです。 板面最下部高さが700mmで会議テーブルと同じ高さとなっているためイスに座ったまま使用できるので会議、ミーティングに最適です。 ボード面はスチール製のためマグネットが使用できます。 マグネット式のペントレーが付属しています。 マーカー、イレイザーは付属しておりません
用途雑誌やパンフレットの掲示、収納に。トラスコ品番207-4349セット内容マグネット式ペントレー幅(mm)792材質/仕上板面:スチール、ペーパーコア、板面フレーム・ペントレー:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)5(板面)白高さ(mm)1301奥行(mm)405枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)558×708アズワン品番64-8771-56繰り返し・詰め替え対応
ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ TRUSCOドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプTRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
仕様ストッパー付材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
ストレッチフィルムホルダー TRUSCOストレッチフィルムホルダーTRUSCO(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。 小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。 グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用トラスコ品番301-2701材質ポリプロピレン(PP)質量(g)246グリップ長さ(mm)100本体寸法(mm)奥行80本体寸法(mm)高さ207質量(g/セット)246本体寸法(mm)幅80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80繰り返し・詰め替え対応
プレス製ウレタン固定金具付 TRUSCOプレス製ウレタン固定金具付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
車輪タイプ単輪
THR5503用ブレーキシュー(左右)セット TRUSCOTHR5503用ブレーキシュー(左右)セットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキシュー左右セットです。
用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0465質量(g)53品名ブレーキシュー(左右)セット
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ドンキーカート 折りたたみ式 S付 TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式 S付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
仕様ストッパー付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCOプレス製ゴム自在金具ブレーキ付TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用一般業務用機器車輪タイプ単輪
両口フレアーナットレンチ TRUSCO両口フレアーナットレンチTRUSCO(31件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)品質管理は全数検品により高品質を維持ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)TRUSCO(10件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付 TRUSCOプレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付TRUSCO
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様固定キャスターをロックします材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ
ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480mlTRUSCO
2,400税込2,640
1本
当日出荷
植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。
用途金属部品などの油脂洗浄に。トラスコ品番687-8519材質植物由来 環状テルペン系炭化水素透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180gTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCOプレス製台車 ドンキーカート用ブレーキTRUSCO
4,498税込4,948
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量でコンパクトなブレーキです。
ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) TRUSCOドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様固定ハンドルタイプ組立式ブレーキ付材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定ハンドルタイプ、組立式、ブレーキ付材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
軽量ストレッチフィルムホルダー TRUSCO軽量ストレッチフィルムホルダーTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
セットでも、ハンドル一方のみでも使用可能です。 ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。 500g未満の軽量で、使用感抜群です。
トラスコ品番207-6132材質/仕上本体:台座:ナイロン、コア:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ゴム質量(g)454本体寸法(mm)奥行96本体寸法(mm)高さ205本体寸法(mm)幅220アズワン品番64-8745-83繰り返し・詰め替え対応
全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグTRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240高さ(mm)1265奥行(mm)480電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12)騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時)風量無段階風量調整材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
プレス製固定金具ブレーキ TRUSCOプレス製固定金具ブレーキTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
鉄製アスファルトレーキ TRUSCO鉄製アスファルトレーキTRUSCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番116-3184材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1.65高さ(mm)65
こまわり君用ブレーキ Weego兼用 TRUSCOこまわり君用ブレーキ Weego兼用TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番773-7840適合機種MP-6039Nタイプ WP-2タイプ材質スチール質量(g)500
ノンコアストレッチフィルムホルダー TRUSCOノンコアストレッチフィルムホルダーTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。 本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。 親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番114-1613材質ポリプロピレン(PP)質量(g)610適合サイズ(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ本体寸法(mm)高さ500本体寸法(mm)幅120繰り返し・詰め替え対応
両面コンベックス TRUSCO両面コンベックスTRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
JIS規格に準拠する検査を行い、クオリティを保ったままに低価格を実現しました。マット調の高耐久性テープ仕様です。ブレーキ機能付です。
テープ長さ(m)5.5材質テープ:スチール2018年トラスコ掲載ページ1 1959
構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライ TRUSCO構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ変速段数外装3段材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能トラスコ品番769-0215質量(kg)29積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13までサイズ(mm)1570×540×1060
ネスティング台車 2段タイプ TRUSCOネスティング台車 2段タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬仕様完成品トラスコ品番765-1929材質ポリプロピレン規格RoHS2キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ウレタン(黒)均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)(上段:60、下段:140)下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209上段高さ(mm)730キャスター径(Φmm)100有効高さ(mm)【上段】714寸法(長さL×幅W)(mm)959×563生産国日本ブレーキ/ストッパーあり
オールステンレス台車用足踏みストッパー TRUSCOオールステンレス台車用足踏みストッパーTRUSCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
材質SUS304