カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(50)
  • ジェイインターナショナル(10)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(9)
  • 好川産業(8)
  • エスコ(6)
  • 日本特殊塗料(6)
  • 日本紐釦貿易(6)
  • HIDAX(6)
  • エム・あい(5)
  • アサヒペン(5)
  • 槌屋ヤック(5)
  • ケニス(5)
  • アズワン(4)
  • オオモリ(4)
  • ヤガミ(4)
  • ADVANTEC(4)
  • カーメイト(4)
  • 三商(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸 缶」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
丸缶用フタ TRUSCO丸缶用フタTRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(90個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型TRUSCO(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(18L)
当日出荷から翌日出荷
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ TRUSCO皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。
用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。材質鋼(SK-5相当)総焼入れ刃厚(mm)1.8
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりーTRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ TRUSCO缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
トラスコ品番116-3790幅(mm)412質量(kg)8.1適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,298税込3,628
1缶(130個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプ TRUSCO缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番395-0270材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)幅(mm)435高さ(mm)618奥行(mm)440本数(適合)1本適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
両口ポリタンク(扁平缶) TRUSCO両口ポリタンク(扁平缶)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
999税込1,099
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(1800個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,898税込2,088
1缶(1800個)ほか
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,198税込5,718
1缶(7500個)ほか
5日以内出荷
ISO小形規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,498税込7,148
1缶(1800個)ほか
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,500税込3,850
1缶(1100個)ほか
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,298税込6,928
1缶(3700個)ほか
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,598税込3,958
1缶(3700個)ほか
5日以内出荷
JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用アングルバイス TRUSCO溶接用アングルバイスTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。
用途小物収納として。材質/仕上アルミニウム