カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • ブレードホース(4)
    • 樹脂ホース(1)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 丸平ワッシャー(2)
  • 機構部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(5)
  • 12(1)
  • 15(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 18(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(5)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
使用流体
  • (1)
  • 空気(5)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
オレンジ・クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.63(1)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
0.25・0.3・0.4・0.63・1・1.5
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • 廣杉計器(12)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • タイガースポリマー(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • カクダイ(32)
  • タカギ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • エスコ(61)
  • NEG(日電理化硝子)(188)
  • 東京発条製作所(146)
  • RS PRO(144)
  • 大阪魂(140)
  • 八興(82)
  • Optibelt(43)
  • 千代田通商(42)
  • アズワン(40)
  • CEJN(セイン)(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径11mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ホース TRUSCO透明ホースTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1パック(55個)
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
エアーガンダストバック付 TRUSCOエアーガンダストバック付TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
619税込681
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
エアーガンコック付本体 TRUSCOエアーガンコック付本体TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。プラグ1/4材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6コック付き
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径20~25mm)TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)TRUSCO
599税込659
1袋
当日出荷
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
ブレードホース10m巻 TRUSCOブレードホース10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
エアーガン本体 TRUSCOエアーガン本体TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
209税込230特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
エアーガンコックなし本体 TRUSCOエアーガンコックなし本体TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。寸法F(mm)44材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(19個)
当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
479税込527
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
ブレードホース50m巻 TRUSCOブレードホース50m巻TRUSCO
49,980税込54,978
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径20~25mm)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
スパイラルホース 11×16 TRUSCOスパイラルホース 11×16TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95