カテゴリ

  • 清掃用品(21)
    • 掃除用具(6)
    • 液体吸収材・処理剤(1)
    • ウエス(7)
    • マット・スノコ(3)
  • 防災用品(4)
    • 水のう袋(1)
  • 厨房用品(3)
    • キッチン・調理用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • 内装工事関連(2)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • マスク(4)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(68)
  • 橋本クロス(12)
  • ルック(1)
  • アイオン(31)
  • 芦森工業(1)
  • SOFT99(9)
  • アズマ工業(17)
  • 第一衛材(24)
  • ウイルソン(3)
  • 重松製作所(7)
  • BIGM(丸山製作所)(468)
  • ナガイレーベン(365)
  • RS PRO(228)
  • エスコ(113)
  • 住商モンブラン(104)
  • ボンマックス(100)
  • カナセライト(96)
  • ユニ・チャーム(94)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吸水」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。種類スポンジ材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22イエロー
急速冷却パック TRUSCO急速冷却パックTRUSCO(4件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
まとめ買い 保冷剤 TRUSCOまとめ買い 保冷剤TRUSCO
3,998税込4,398
1組(10個)
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
用途食品や飲料の保冷に。トラスコ品番433-6967材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)260横(mm)200
六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
保護服用インナー”さら感インナー” シャツ TRUSCO保護服用インナー”さら感インナー” シャツTRUSCO
899税込989
1着
当日出荷
保護服の中に着用し、不快な汗と肌のベタツキを軽減しさらっと感じるインナーです。特殊吸水加工を施し、耐洗濯性能を確保しております。着用時の活動で発汗しても天然繊維やセルロース繊維が使用されていないので生地の温度は上がりません。カーボン糸を挿入し静電気の発生を抑えて、クリーンルーム内でも使用可能です。ポリエステル100%の肌離れの良い特殊メッシュ構造を採用し肌のベタツキを抑えます。便利な胸ポケット(マジック付き)を装着したデザインです。カーボン糸を挿入してJIS T 8118規格に対応し静電気の発生をおさえます特殊編み組織構造で肌に点接触するために肌離れ性に優れます。洗濯回数を増やしても綿のような色あせがおきません。ポリエルテル繊維に耐久吸水加工を施し、これまで困難であった洗濯50回を繰り返しても吸水性能が低下しません
用途保護服を着用時の暑さ対策用のインナーとして。クリーンルーム内作業者用のインナーとして。トラスコ品番451-9604材質ポリエステル長繊維100%水色サイズXLタイプ長袖胸囲(cm)100~108着丈(cm)180~188適応身長(cm)180~188
メリヤスウエス(柔軟タイプ) TRUSCOメリヤスウエス(柔軟タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(1kg)ほか
当日出荷
厳選した最高級メリヤス生地使用。吸水性抜群!!ティッシュ感覚の最高の使用感。柔らかい手ざわり、商品にもキズをつけません。
用途仕上げ工程や、あらゆる作業に最適の万能タイプ材質/仕上純綿100%(最高級未使用メリヤス生地)区分新品厚さ(mm)0.4寸法(mm)350×350生地の種類メリヤス
スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCOスーパーマイクロファイバーウエスTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。質量(g)27シートサイズ(mm)290×290
B型シリカゲル TRUSCOB型シリカゲルTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
TNクリーンルームワイパー100 TRUSCOTNクリーンルームワイパー100TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(100枚)
当日出荷
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
マイクロファイバークロス 5枚 TRUSCOマイクロファイバークロス 5枚TRUSCO
849税込934
1袋(5枚)
当日出荷
マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。
用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)300×500
スポンジモップ TRUSCOスポンジモップTRUSCO
3,103税込3,413
1個
当日出荷
吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。スポンジの取り外しが簡単です。軽量設計で扱いやすいです。スポンジ交換式で繰り返し使うことができ、経済的です。長さ調節ができます。
用途清掃時における結露、水気取りに。フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。トラスコ品番699-6859材質【柄】ステンレス【スポンジ】PVA長さ(mm)960(MAX1350)幅(mm)280繰り返し・詰め替え対応
スポンジモップ スペア TRUSCOスポンジモップ スペアTRUSCO
797税込877
1個
当日出荷
吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。スポンジの取り外しが簡単です。軽量設計で扱いやすいです。スポンジ交換式で経済的です。
用途清掃時における結露、水気取りに。フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。トラスコ品番699-6860材質【スポンジ】PVA幅(mm)280互換性繰り返し・詰め替え対応
一般作業用マスク TRUSCO一般作業用マスクTRUSCO
1,198税込1,318
1セット(100枚)
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。 柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用のケバケバ感が出にくいです。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場つば飛散防止に。ほこり除けに。トラスコ品番819-1251種別簡易マスク材質マスク本体/ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース/ポリエチレン(PE)質量(g)340縦(mm)90横(mm)175±5材質(耳紐)ポリウレタン(PU)細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
保冷剤 TRUSCO保冷剤TRUSCO(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
スーパーワイピングクロス TRUSCOスーパーワイピングクロスTRUSCO
829税込912
1枚
当日出荷
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど車のボディー、内装など寸法(mm)300×300質量(g)32材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
サージカルマスク TRUSCOサージカルマスクTRUSCO
249税込274
1箱(50枚)
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
用途医療用(米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合品)。PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)入数(枚)50構造3層包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
カウンタークロス TRUSCOカウンタークロスTRUSCO
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
使い勝手の良い不織布のふきんです。レーヨン100%使用のため吸水性に優れてます。使い捨ての雑巾としても色んなシーンで使えます。
用途食器拭き、キッチン清掃、床清掃など 。トラスコ品番161-0241材質/仕上レーヨンホワイト質量(g)915シートサイズ(mm)300×600
TNクリーンルームワイパー1000 TRUSCOTNクリーンルームワイパー1000TRUSCO
5,298税込5,828
1セット(300枚)
当日出荷
ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。 吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。 クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1740質量(kg)0.95ホワイト混率(%)ポリエステル40、セルロース60クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ TRUSCOやわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプTRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC質量(g)140
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOαタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
ノンガススプレー専用のノズルです。
用途ノンガススプレーの替えノズルとして。トラスコ品番819-9081材質(ボディー、ノズル)ポリプロピレン、(吸水ホース)ポリエチレン全長(mm)230質量(g)41危険物の類別非危険物
クリーンルーム用雑巾 TRUSCOクリーンルーム用雑巾TRUSCO
899税込989
1枚
当日出荷
超純水で洗浄し、二重にクリーンパック包装された厚手の雑巾です。ワイパーよりも分厚く、吸水性に優れています。切断面を内側に織り込んで縫製しているため、繊維の脱落を抑えます。
用途クリーンルーム内の清掃に。トラスコ品番243-3707材質ポリエステル100%ホワイト厚さ2.0mmシートサイズ(mm)200×300
スーパーワイピングクロス TRUSCOスーパーワイピングクロスTRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
一度拭き取った微細な油汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み再付着を防ぎます。 抜群の吸水性。 適度な厚みとソフトな風合い。 洗濯しても効果はほとんど変わりません。
用途金属、プラスチック、ガラス、レンズ、OA 機器などデリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに。トラスコ品番126-1975材質極細繊維:ポリエステル77%、ナイロン23%1枚の寸法(mm)290×600
一般作業用マスク 個包装タイプ TRUSCO一般作業用マスク 個包装タイプTRUSCO
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。 柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場。飛沫・飛散防止に。ほこり除けに。トラスコ品番207-4785質量(g)440縦(mm)90横(mm)175±5対象PM2.5、風邪細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
吸水マイクロファイバーバッグ TRUSCO吸水マイクロファイバーバッグTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
内側マイクロファイバーで吸水性に優れたレインコート収納袋です。ヘルメットや靴も収納できる大きさです。洗濯可能なので清潔に使用できます。
用途濡れたレインコートやヘルメットの持ち歩きに。トラスコ品番240-9170縦(mm)430横(mm)310アズワン品番65-2053-45
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォームイエロートラスコ品番764-3616厚さ(mm)50質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~70縦(mm)330横(mm)500密度22kg/[[M3]]面密度(kg/m2)22
吸水スポンジ 大判タイプ TRUSCO吸水スポンジ 大判タイプTRUSCO(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。材質ウレタンフォームイエロー厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70横(mm)1000密度(kg/m3)22繰り返し・詰め替え対応
高級マイクロファイバークロス TRUSCO高級マイクロファイバークロスTRUSCO
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
通常のマイクロファイバークロスより吸水力、柔らかさに優れています。
用途機械や自動車の洗浄後のふき取りに。トラスコ品番261-9871材質ポリエステル、ナイロンブルー区分新品タイプマイクロファイバークロス縦(mm)300横(mm)1000
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800WTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル適合吸水仕事率:135Wトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295質量(kg)3.6高さ(mm)412奥行(mm)285容量(L)集じん:7電源(V)単相100消費電力(W)800コード長さ(m)電源:8集塵容量(L)7電源コード(m)8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
機械植え竹ブラシ パキン毛 TRUSCO機械植え竹ブラシ パキン毛TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
スーパーワイピング 青 TRUSCOスーパーワイピング 青TRUSCO
829税込912
1枚
当日出荷
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど車のボディー、内装などトラスコ品番219-6042寸法(mm)300×300材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%ブルー質量(g)32生地の種類マイクロファイバー
TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー TRUSCOTN耐薬品性ポリプロピレンワイパーTRUSCO
4,798税込5,278
1袋(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。トラスコ品番125-9117材質ポリプロピレン不織布質量(kg)0.8ホワイトシートサイズ(mm)304×304包装形態クリーンパック吸水率(%)1秒吸水性(mL/m2)300
クールパッド TRUSCOクールパッドTRUSCO
909税込1,000
1個ほか
当日出荷
ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
用途熱中症対策アイシングに。材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)85横(mm)160保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)” TRUSCO今治ミニバスタオル 抗ウイルス加工”フルテクト(R)”TRUSCO
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
今治タオルブランドの認定を受けた高い吸水性とふかふかの肌触りの良いタオルです。繊維上の特定のウイルスの数を99%減少させ、特定の細菌の増殖を抑制する抗ウイルス加工「フルテクト」を施してます。※「フルテクト」はシキボウ(株)が開発した抗ウイルス加工です)1枚で約1000ml(牛乳パック1本分)を吸水。「拭く」よりも「押さえるだけ」でたっぷり吸います。幅を通常のバスタオル半分サイズにしたコンパクト設計で洗濯がしやすいです。*今治タオルは柔軟剤は不要です。洗濯時も柔軟剤を使用せずにおくことで風合いや吸水性はほぼ損なわれずに維持されます。
材質綿100%縦(mm)1050横(mm)340
一般作業用マスク TRUSCO一般作業用マスクTRUSCO
909税込1,000
1箱(50枚)
当日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用のケバケバ感が出にくいです。樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場。つば飛散防止に。ほこり除けに。トラスコ品番829-1712材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)サイズLタイプ耳掛け構造4層縦(mm)95横(mm)175±5細菌ろ過効率(BFE)99%以上
オイルドライシート TRUSCOオイルドライシートTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷
表面の凹凸加工により油、ごみなどの吸着に優れています。 表面エンボス加工により、液体の吸水速度のアップ・防滑効果があります。 8層構造で液体の保持率が高いです。 中央にミシン目があり半分に切り分けられます。
用途オイル・水用。対応オイル、水トラスコ品番488-6453材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3.2質量(kg)4タイプシートタイプ縦(mm)380横(mm)480吸油量(L/箱)100
マイクロファイバーカラー雑巾 5枚 TRUSCOマイクロファイバーカラー雑巾 5枚TRUSCO
829税込912
1袋(5枚)
当日出荷
マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。
用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)180×280
携帯トイレ TRUSCO携帯トイレTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
大、小両方、対応可能な簡易的なトイレです。臭い漏れを防ぐジッパー付きの袋が付いてます。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも資源ごみとして捨てられます。
用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番115-8434セット内容携帯トイレ3個、持ち帰り用袋3個、ポンチョ1個、ポケットティッシュ1個材質吸水シート:吸水ポリマー、携帯トイレ:ポリエチレン、PET、ポンチョ、持ち帰り用袋:ポリエチレン、ティッシュ:紙幅(mm)30質量(g)120縦(mm)185横(mm)205
業務用小型高圧洗浄機 TRUSCO業務用小型高圧洗浄機TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
ひんやりネッククーラー TRUSCOひんやりネッククーラーTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に質量(g)20材質竹糸、吸水布(ベルオアシス)サイズフリー幅(mm)60長さ(mm)530